指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。
時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。
【1Sシリーズ】
より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
【2Sシリーズ】
表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)
測定子F-001
接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
種類NPN出力
保護構造IP40(IEC)
本体質量(g)約140
表示分解能0.1μm
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下
応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
判定出力NO/NC切替式
表示範囲(mm)-199.9999~199.9999
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
アラーム出力アラーム時にオープン
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰式)
汚染度(使用環境)2
連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)
使用周囲標高(m)2000以下
外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)
アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX
ケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2付
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。
測定範囲(mm)±0.5
測定力(N)0.196
繰返し精度(μm)0.3
材質ゴムベローズ:NBR
質量(g)約150
測定範囲(mm)32
方式コンデンサアース
測定力(N)2.97以下
指示精度(μm)3以下
保護等級IP67相当
最小読取値0.5μm
使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
ケーブル別売 オプション
応答速度4Hz(機械的)
耐衝撃(m/s2)1960(200G)
耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間
直径(mm)セラミック球:3.175
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。
さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131
ストローク(mm)2.8
指示範囲(mm)±0.05
測定子F-001(スチール)
スピンドル可動範囲(mm)2.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1
繰返し精度(μm)0.3
用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット
仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー)
適合機種(センサユニット)SA-SD□
質量(g)約80
電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む
材質(ケース)PC
消費電流(mA)80以下
通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式
使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60
通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps
接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ
伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100
占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
1
2
次へ
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。