14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。
測定範囲(mm)±0.5 測定力(N)0.196 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイスACアダプタ
適合コントローラ機種SA-CDシリーズ
1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷

質量(g)約110 機能エラー機能、BCD:装備、RS-232C:なし
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

シチズンファインデバイスエレメトロン用アンプ
アナログ表示タイプ。感度切替(3ランク)機能装備。
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

形状ストレート 適合コントローラ機種SA-SDシリーズ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 適合コントローラ機種SA-CDシリーズ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロン
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1 繰返し精度(μm)0.3
1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状L型 適合コントローラ機種SA-SDシリーズ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状L型 適合コントローラ機種SA-CDシリーズ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット 仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー) 適合機種(センサユニット)SA-SD□ 質量(g)約80 電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む 材質(ケース)PC 消費電流(mA)80以下 通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60 通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps 接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ 伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100 占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング