3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 QLRx2本のキットになります。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレールx2●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7859 アズワン品番67-5641-12
1セット(2本)
239,800 税込263,780
32日以内出荷

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×450×450●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450mm×450mm×2●原産国:イギリス●コード番号:346-7862 アズワン品番67-5640-42
1セット
969,800 税込1,066,780
32日以内出荷

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653 アズワン品番67-5640-41
1セット
399,800 税込439,780
32日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング