9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSKシクネスゲージ
エコ商品
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00 材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ) リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番609-5236 セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品 測定範囲(mm)0.03~0.30 精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005) 最小表示(mm)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

TSKシクネステープ
エコ商品
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番609-5557 セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品 測定範囲(mm)0.04~0.30 精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015) 最小表示(mm)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-2770 セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚 測定範囲(mm)0.20~3.00 最小表示(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,198 税込2,418
翌日出荷

2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。 材質ステンレス SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります