さらに商品を絞り込む
  • テクロック
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • -(4)
  • 付き(4)
  • 0.001(1)
  • 0.01(5)
  • 0.1(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 0.343(1)
  • 0.363(1)
  • 0.394(1)
  • 0.431(1)
  • 0.785(1)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 2.35(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 測定力(N)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ダイヤルゲージ :「厚さ測定器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロックBluetoothデジタル定圧厚さ測定器テクロック
189,800税込208,780
1台
51日以内出荷
JIS準拠の幅広いラインナップ安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性測定子とアンビルにステンレス鋼採用ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
14,180税込15,598
1個
33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
板状・円柱状試験片定圧厚さ測定器 PGM-20-5 テクロック板状・円柱状試験片定圧厚さ測定器 PGM-20-5テクロック
98,980税込108,878
1台
40日以内出荷
板状・円柱状試験片定圧厚さ測定器 PGM-20-8 テクロック板状・円柱状試験片定圧厚さ測定器 PGM-20-8テクロック
98,980税込108,878
1台
40日以内出荷
ダイヤルパイプゲージ テクロックダイヤルパイプゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロックJISK6400準拠 定圧厚さ測定器テクロック
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)12
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージテクロック
76,980税込84,678
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら