デジマチックインジケータ (6) 標準型ダイヤルゲージ (4) 小型ダイヤルゲージ (1) 測定子/補助用品 (1) ダイヤルゲージ応用測定器 (262) ダイヤルゲージ用スタンド (1) カテゴリ: ダイヤルゲージブランド: テクロックすべて解除
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 735 測定範囲(mm) 0~90 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) 250 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様 紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g) 380 タイプ 標準タイプ 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/1000 測定力(N) 1.2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±3
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 123 測定範囲(mm) 25 最小表示 1μm 測定力(N) 0.65-1.15 データ出力 Bluetooth/USB/RS232 サンプリング 測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 器差(μm) 4 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式 データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm) 2 最大移動速度(m/sec) 1.7 動作温度範囲(℃) 5~40
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
内径18.5mm以下の小口径測定用ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で基準ゲージとの差がみやすいMINモードで内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 2.9以下 保護等級 IP67 電池 CR2032 繰返し精密度(μm) 4 指示誤差(μm) 9
Bluetoothデジタルノギス テクロック 31日以内出荷
3つの長さをラインナップIP67の防塵防水ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g) 275 測定範囲(mm) 0-300 最小表示量(mm) 0.01 保護等級 IP67 電池 CR2032 指示誤差(mm) ±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定プリント基板測定に便利ミニインジケータ搭載のコンパクトモデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 0.5~0.9±20% 指示誤差(μm) ±20
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.5~0.9±20% 測定子(mm) 針状 ベース寸法(mm) 50×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 測定範囲(mm) 25 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.65~1.15±20% ベース寸法(mm) 100×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック 51日以内出荷
JIS準拠の幅広いラインナップ安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性測定子とアンビルにステンレス鋼採用ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすいMINモードで、内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 繰返し精密度(μm) 3 有効測定範囲 1.2mm 指示誤差(μm) 8
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 51日以内出荷
紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)IP54の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g) 543 測定範囲(mm) 50(25) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.2以下 測定子(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 45 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±20
ダイヤルデプスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様 ●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340 アズワン品番 65-3590-85
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様 ●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番 65-3588-70
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくださいアルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでくださいまた、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様 重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番 65-3588-71
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様 ●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番 65-3588-72
ダイヤルシクネスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルデプスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
ダイヤルシックネスゲージ テクロック 33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様 目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製 アズワン品番 65-3590-78
ダイヤルシクネスゲージ テクロック 6日以内出荷 から 33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
仕様 重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番 65-3588-73
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック 当日出荷
質量(g) 830 測定範囲(mm) 0~80 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) (最大)240 最小表示(mm) 0.1 寸法H1(mm) 50 寸法H2(mm) 60 寸法H3(mm) 50 寸法H4(mm) 60 指示誤差(μm) ±0.2
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS テクロック 4日以内出荷
質量(g) 140 測定範囲(mm) 15~35 寸法A(mm) 175.5 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 15.7 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 10.6 換ロッド(本) 11 広範囲行き精度(μm) 4 寸法E(Φmm) 5 隣接誤差(μm) 1 繰返し精密度(μm) 1 有効測定範囲 1.2mm
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ