1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケール表示ユニット
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入力測長ユニット:2CH 機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応 アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF)) キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~50 電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります