ダイヤルゲージ :「検査表」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に 目量(mm)0.01 材質(本体)スチール タイプダイヤルゲージ付 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm)0-150 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 材質(本体)スチール、プラスチック 質量(g)140 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に 付属品PCケース 材質(本体)アルミ合金 測定範囲(mm)0-10 目量(mm)0.05 本体質量(g)75 測定子(mm)先端:Φ2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55 測定子丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.32MB) 指示誤差(mm)±0.1
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 測定範囲(mm)6~10 トラスコ品番161-4971 材質/仕上本体:スチール 質量(g)300 電源CR2032(テスト用付属) 換ワッシャ(枚)0 ロッド数9 広範囲精度(μm)12 測定子の有効ストローク(mm)0.7 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0 換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に 最小表示(mm)0.02 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)4~6 トラスコ品番161-4969 材質/仕上本体:スチール 質量(g)265 タイプデジタルインジケータ付 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属) 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1 ロッド数4 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 ワッシャー数0
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0-10 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)5 指示誤差±20mm 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 繰返し精度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに 最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 タイプ標準 目盛±0~50 測定力(N)1.5以下 戻り誤差(μm)6 長針1回転(mm)0.5 繰返し精密度(μm)5 文字盤寸法(mm)42 取付軸径(Φmm)8
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルゲージ
RoHS
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.01 タイプ標準 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 戻り誤差(μm)3 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 測定力(N)0.5以下
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0-1 タイプ標準 測定力(N)2.0以下 目盛仕様0-100-0 戻り誤差(μm)2 長針1回転(mm)0.2 1/10回転隣接誤差(μm)3 繰返し精度(μm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2032(テスト用付属)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に 最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 タイプ標準 目盛0~100 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)- 繰返し精密度(μm)6 指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:超硬 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 目盛仕様±0-100 仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に 目量(mm)0.01 材質測定子先端:鋼 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 材質(本体)スチール タイプ標準 目盛0~100 目盛仕様0~100 主な用途測定範囲の長い測定に 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(μm)5 特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 文字盤寸法(mm)58
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
RoHS
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番65-2724-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番65-2724-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 繰返し精密度(μm)1 電源CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃)14732 防水保護等級IP54 無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式(有線)DTC-2 材質測定子先端:超硬 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40 本体質量(g)70
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に 付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032 材質測定子:超硬チップ タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様測定方向の切替:可能 付属品CR2032 材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬 タイプ標準 測定範囲(mm)12.5 電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給 本体寸法(mm)W45×H109.5×D22 本体質量(g)75 測定力(N)1.5以下 最小読取値(mm)0.001 通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内 戻り誤差(μm)2 最小表示値0.01mm/0.001mm 防塵防水性能IP54 繰返し精密度(μm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.32MB) 指示誤差(μm)全測定範囲行き:4 取付軸径(Φmm)8
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 材質測定子先端:超硬 タイプてこ式 測定範囲(mm)2 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)70 測定力(N)0.1以下 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品耳金付蓋 材質測定子先端:鋼 幅(mm)56 高さ(mm)115 材質(本体)スチール 質量(g)140(平蓋装着時) タイプ標準 奥行(mm)26 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 戻り誤差(μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)20 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm)10 裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 繰返し精度(mm)0.02 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)±0.04
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm)0.025 付属品PCケース 材質(本体)スチール 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)10.5 器差(mm)±0.075 繰返し精度(mm)0.05 測定子(mm)Φ1.6 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)14.5 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.02 測定子(mm)Φ1.6 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります