デジマチックインジケータ (5) 標準型ダイヤルゲージ (1) 小型ダイヤルゲージ (1) 測定子/補助用品 (7) ダイヤルゲージ応用測定器 (76) カテゴリ: ダイヤルゲージエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所) 4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm) 0~50 目量(mm) 0.05 測定深さ(mm) 200 最大開口(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 指示誤差(mm) ±0.15
ベースブロック/35、GB Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
全長(mm) 105 平面度(μm) 密着面:0.5、底面:1 平行度(μm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 619009
ダイヤルテンションゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
形状 標準品 精度 ±0.5目盛 測定範囲(N) 0.3~3 目量(N) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 546-118
シクネスゲージ TSK 当日出荷 から 翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 セット内容 13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00 材質 リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ) リーフ幅(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
シクネステープ TSK 翌日出荷
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
シクネステープ SUS TSK 翌日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
高精度シクネスゲージ 110AH TSK 翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番 609-5236 セット内容 10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 材質 リーフの材質:SK焼入れまたは同等品 測定範囲(mm) 0.03~0.30 精度 0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005) 最小表示(mm) 0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応
シクネスゲージ SUS TSK 当日出荷 から 翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 リーフ幅(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
シクネスライナー SUS TSK 翌日出荷 から 翌々日出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。 材質 ステンレス SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
スケイタセット 計15枚組 TSK 翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番 580-2770 セット内容 15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚 測定範囲(mm) 0.20~3.00 最小表示(mm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
モーターギャップゲージ 70M TSK 翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番 609-5557 セット内容 9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 材質 リーフの材質:SK焼入れまたは同等品 測定範囲(mm) 0.04~0.30 精度 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015) 最小表示(mm) 0.04 RoHS指令(10物質対応) 対応
カクシムセット SUS TSK 翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) ¥ 189,800~税込 ¥ 208,780~
1セットほか
翌々日出荷 から 100日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
繰返し精密度(μm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機) 予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途 ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様 アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質 本体:アルミ シャンク長(mm) 40 本体質量(g) 200 シャンク径(mm) Φ8 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×240×40
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 翌々日出荷 から 90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
てこ式インジケータ テクロック 翌々日出荷 から 30日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 70 外枠径(mm) 45 繰返し精密度(μm) 1 回転角度(°) 文字盤部分:270
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力 Bluetooth/USB/RS232 サンプリング 測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式 データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm) 2 最大移動速度(m/sec) 1.7 動作温度範囲(℃) 5~40
シグナルデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 45日以内出荷
検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様 部分測定範囲行き指示誤差PMPE :0.003mm 測定範囲(mm) 12.7 シリーズ 543 電源 外部電源(DC5-24V) 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切換可能) 測定力(N) MPL:2.5以下 保護等級 IP54 機能 外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示 戻り誤差(mm) HMPE :0.003 繰返し精密度(mm) RMPE :0.002 適応アクセサリ ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm) EMPE :0.003
Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機) 翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途 比較測定に タイプ 標準 目盛仕様 50-0-50 仕様 ●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機) 翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g) 176 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/100 測定力(N) 1.2以下 差込深さ(mm) 30 指示誤差(μm) ±20
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途 デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途 デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
小さな穴の経を高精度に測定できます。
仕様 セットリングは付属しません。 付属品 スパナ(No.102148) 測定範囲(mm) 3.70~7.30 シリーズ 526 広範囲精度(μm) 6 測定子 7個 繰返し精密度(μm) 1 ミツトヨ品番 526-150-10
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) (2件のレビュー) 当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途 外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
シリンダゲージワッシャ SK(新潟精機) 翌々日出荷
シリンダーゲージ用のワッシャです。
用途 シリンダーゲージ用のワッシャとして RoHS指令(10物質対応) 対応
シリンダゲージサブロッド SK(新潟精機) 翌々日出荷
シリンダーゲージ用のサブロッドです。
用途 シリンダーゲージ用のサブロッドとして 適合機種 CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160 規格寸法(mm) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途 シリンダーゲージ用の換えロッドとして RoHS指令(10物質対応) 対応
標準シリンダゲージ SK(新潟精機) 当日出荷 から 翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途 内径測定用に 目量(mm) 0.01 材質(本体) スチール タイプ ダイヤルゲージ付 主な用途 内径測定用に 繰返し精度(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
マルチプレクサ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品 ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ACアダプタ(9V・500mA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91.4×92.5×50.4 保存温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 264-002DC
一回転未満ダイヤルゲージ テクロック 6日以内出荷 から 24日以内出荷
測定範囲(mm) 0.08 最小表示量(mm) 0.0005 質量(g) 170
一回転未満キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷 から 30日以内出荷
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 指示範囲(mm) 1.4 指示誤差 ±20μm
ダイヤル式パイプゲージ テクロック 45日以内出荷 から 52日以内出荷
測定範囲(mm) 12 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 精度 20μm 目盛仕様 0-50-100 測定子形状(mm) Φ1.6球状 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルキャリパゲージ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
ダイヤルキャリパ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
目量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 指示誤差 ±0.1
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ