商品豆知識
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。
材質ステンレス SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番609-5236
セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)0.03~0.30
精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)
最小表示(mm)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番609-5557
セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)0.04~0.30
精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)
最小表示(mm)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。