絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • テクロック(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • TSK(3)
  • TESA(2)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(7)
最小読取値(mm)
  • 0.001(4)
  • 0.01(3)
  • 0.03(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満
  • 1未満(8)
  • 10~20未満(73)
  • 20~50未満(48)
  • 50~100未満(37)
  • 100~200未満(25)
  • 200~500未満(15)
  • 500以上(11)
測定力(N)
  • 0.06(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1.22(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダイヤルゲージ :「測定器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 測定器 距離
  • 測定器 角度
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタセット 計15枚組 TSKスケイタセット 計15枚組TSK
2,198税込2,418
1式
翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
1,698税込1,868
1式
翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セットほか
翌々日出荷から100日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
てこ式インジケータ テクロックてこ式インジケータテクロック
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
USB電子プローブ GTL22 TESAUSB電子プローブ GTL22TESA
89,980税込98,978
1個
52日以内出荷
USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式
USB電子プローブ GTL21 TESAUSB電子プローブ GTL21TESA
85,980税込94,578
1個
52日以内出荷
USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式
小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小口経シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
小さな穴の経を高精度に測定できます。
仕様セットリングは付属しません。付属品スパナ(No.102148)測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
標準シリンダゲージ SK(新潟精機)標準シリンダゲージSK(新潟精機)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミック
小型ダイヤルゲージ テクロック小型ダイヤルゲージテクロック
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
シリンダーゲージ CG Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ CGPeacock(尾崎製作所)
43,980税込48,378
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
シリンダーゲージ CC Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ CCPeacock(尾崎製作所)
23,980税込26,378
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
カートリッジヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)カートリッジヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1台
30日以内出荷
小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。 自動測定機用センサーとして最適です。

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら