12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
159,800 税込175,780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定範囲(mm)1200~2200 精度(mm)±0.3 トラスコ品番732-2976 全長(mm)1200 質量(g)1900
1個
289,800 税込318,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1100~2000 精度(mm)±0.25 トラスコ品番732-2968 全長(mm)1100 質量(g)1700
1個
259,800 税込285,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1000~1800 精度(mm)±0.25 トラスコ品番732-2950 全長(mm)1000 質量(g)1600
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)900~1600 精度(mm)±0.2 トラスコ品番732-3051 全長(mm)900 質量(g)1400
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)800~1400 精度(mm)±0.2 トラスコ品番732-3042 全長(mm)800 質量(g)1250
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)400~650 精度(mm)±0.1 トラスコ品番732-3000 全長(mm)400 質量(g)650
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)700~1200 精度(mm)±0.15 トラスコ品番732-3034 全長(mm)700 質量(g)1100
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)600~1000 精度(mm)±0.15 トラスコ品番732-3026 全長(mm)600 質量(g)950
1個
189,800 税込208,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)500~850 精度(mm)±0.15 トラスコ品番732-3018 全長(mm)500 質量(g)800
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷

測定範囲(mm)1400~2500 精度(mm)±0.3 トラスコ品番732-2984 全長(mm)1400 質量(g)2200
1個
319,800 税込351,780
22日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります