小型ダイヤルゲージ (1) ダイヤルゲージ応用測定器 (16) カテゴリ: ダイヤルゲージ最小読取値(mm): 0.1すべて解除
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 735 測定範囲(mm) 0~90 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) 250 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
シクネステープ SUS TSK 当日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
シクネスゲージ SUS TSK 当日出荷 から 翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 リーフ幅(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
カクシムセット SUS TSK 当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック 当日出荷
質量(g) 830 測定範囲(mm) 0~80 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) (最大)240 最小表示(mm) 0.1 寸法H1(mm) 50 寸法H2(mm) 60 寸法H3(mm) 50 寸法H4(mm) 60 指示誤差(μm) ±0.2
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 翌々日出荷 から 90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) (2件のレビュー) 当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途 外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイヤルキャリパゲージ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
ダイヤルキャリパ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
目量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 指示誤差 ±0.1
小型ダイヤルゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途 機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 寸法H(mm) 5 寸法D(Φmm) 36.5 寸法E(mm) 10 寸法I(mm) 6.2 ステム径(Φmm) 8 測定子 部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm) 39 裏ぶた仕様 平裏ぶた 取付径(Φmm) (軸径)8 直径(mm) (文字盤)39
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 当日出荷 から 50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所) 5日以内出荷 から 14日以内出荷
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。
測定範囲が広く高精度です。
用途 外径、厚さ測定用 測定範囲(mm) 0~80 目量(mm) 0.1 タイプ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 指示誤差 ±0.2 指示誤差(mm) ±0.2
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ