絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • テクロック(9)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • TSK(3)
校正証明書
  • -(8)
  • 付き(9)
最小読取値(mm)
  • 0.1
  • 0.0005(15)
  • 0.001(21)
  • 0.002(2)
  • 0.005(1)
  • 0.01(89)
  • 0.015(1)
  • 0.02(4)
  • 0.025(1)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.05(8)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(4)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(2)
測定力(N)
  • 1.5(1)
  • 5(8)
  • 10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダイヤルゲージ :「測定器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 測定器 距離
  • 測定器 角度
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
169,800税込186,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
シクネステープ SUS TSKシクネステープ SUSTSK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
999税込1,099
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック外側デジタル キャリパゲージ GMD-2Jテクロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージテクロック
119,800税込131,780
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルキャリパー内測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
45,980税込50,578特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルキャリパゲージ テクロックダイヤルキャリパゲージテクロック
51,980税込57,178
1セットほか
32日以内出荷から60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下タイプ測定子固定タイプ
ダイヤルキャリパ テクロックダイヤルキャリパテクロック
59,980税込65,978
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
目量(mm)0.1測定力(N)5以下指示誤差±0.1
小型ダイヤルゲージ テクロック小型ダイヤルゲージテクロック
9,398税込10,338
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージテクロック
76,980税込84,678
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージテクロック(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーゲージPeacock(尾崎製作所)
49,980税込54,978
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーゲージPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら