絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(27)
  • 200~400未満(19)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(6)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000以上(1)
最小表示量(mm)
  • 0.05
  • 0.001(1)
  • 0.01(425)
  • 0.02(23)
  • 0.1(22)
  • 1(2)
  • -(1)
材質
  • カーボン(1)
  • ステンレス(16)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(18)
デプスバー(有・無)
  • あり(16)
  • なし(5)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • KANON(中村製作所)(13)
  • SK(新潟精機)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • 松井精密(4)
  • シンワ測定(2)
  • TRUSCO(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • KTC(1)
  • JTC(1)
  • スワン(1)
  • SK11(1)
  • アロン[制御・計測](1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・Mitutoyo(ミツトヨ)・松井精密・シンワ測定・TRUSCO・INSIZE(インサイズ)・KTC・JTC・スワン・SK11・アロン[制御・計測]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニノギス ステンレス製 モノタロウミニノギス ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
ケガキゲージ 普通型 松井精密ケガキゲージ 普通型松井精密
14,980税込16,478
1個
当日出荷から40日以内出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
ケガキノギス アロン[制御・計測]ケガキノギスアロン[制御・計測](1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)0.05
ケガキゲージ 目盛付き モノタロウケガキゲージ 目盛付きモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)410器差(mm)0.05ベース寸法(mm)100
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530デプスバーあり
ノギス SK11ノギスSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ測定範囲(mm)0.05~150精度(mm)0.1最小読取値(mm)0.05使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。
ピタノギス KANON(中村製作所)ピタノギスKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ)ビニールケースMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途N15用最大測定長(mm)150最小読取値(mm)0.05適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17器差(mm)±0.05デプスバー寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
ロングジョウノギス 松井精密ロングジョウノギス松井精密(3件のレビュー)
15,280税込16,808
1個
当日出荷から35日以内出荷
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm)0.05
ケガキゲージ 先端目盛付 松井精密ケガキゲージ 先端目盛付松井精密(1件のレビュー)
20,380税込22,418
1個
当日出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
ノギス KTCノギスKTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
最小表示(mm)0.05厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)16
ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCOユニバーサルデザイン標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
ダンチノギス スワンダンチノギススワン
49,980税込54,978
1台
当日出荷
測定範囲(mm)±10目量(mm)0.05質量(g)50器差(mm)±0.05
デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)デジタルマルチユニットキャリパSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
標準型ノギス TRUSCO標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス JTCノギスJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)235測定範囲(mm)150最小表示量(mm)0.05関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.09MB)
ノギス SK(新潟精機)ノギスSK(新潟精機)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
内外径、深さ高さを計測する最も基本的なアナログ式のノギスです。 ステンレス製で基礎工学実験などの授業におすすめです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)200仕様デプスバー付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)210最小表示量(mm)0.05寸法F(mm)31寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法C(mm)19精度(mm)±0.05デプスバー本体寸法(mm)奥行8寸法G(mm)17本体高さ(mm)90.5(寸法B)本体幅(mm)290(寸法A)
自動ストップノギス Mitutoyo(ミツトヨ)自動ストップノギスMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1本ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05厚さ(mm)3(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ531デプスバーあり許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE)最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定アナログノギス ノギスホルダー付きシンワ測定
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05許容誤差最大±0.07mm
ノギス INSIZE(インサイズ)ノギスINSIZE(インサイズ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し仕様DIN862準拠
ミニノギス INSIZE(インサイズ)ミニノギスINSIZE(インサイズ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ仕様DIN862準拠器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り精度(mm)±0.05
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース3点支持(球面)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
ケガキゲージ SK(新潟精機)ケガキゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05デプスバー
モーゼル形ノギス KANON(中村製作所)モーゼル形ノギスKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
緑のライン入り。
ノギス KANON(中村製作所)ノギスKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05質量(kg)1.9器差(mm)±0.15
ケガキノギス SK(新潟精機)ケガキノギスSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2質量(kg)3.15測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
アシスM型ノギス シンワ測定アシスM型ノギスシンワ測定(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
測定範囲(mm)0.05~100最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)71寸法d(mm)30寸法a(mm)160寸法e(mm)37器差(mm)±0.06寸法b(mm)60デプスバー寸法c(mm)14寸法f(mm)12
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース4点支持(フラット)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~200最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
チップ付きノギス Mitutoyo(ミツトヨ)チップ付きノギスMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー段差測定(mm)±0.07深さ測定(mm)±0.07
M型ノギス(デップス付) 松井精密M型ノギス(デップス付)松井精密(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
最小読取値(mm)0.05

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス