ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
商品豆知識
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径の測定に。
測定範囲(mm)0~600
寸法d(mm)24
寸法a(mm)100
最小読取値(mm)0.02
器差(mm)±0.05
寸法b(mm)46
寸法c(mm)39
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤルノギス
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。
見やすい黄色目盛板を採用。
ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505
デプスバーあり
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。
スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
シリーズ160
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書JCSS校正
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.04●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)280
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)180
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
仕様最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.03●付属品:収納ケース
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)130
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
最小読取値(mm)0.02
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)150
アズワン品番63-3191-96-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥9,698
税込¥10,668
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)150
アズワン品番63-3191-96-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥9,698
税込¥10,668
11日以内出荷
本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
最小読取値(mm)0.02
最大測定長(mm)150
アズワン品番63-3191-96-20
校正証明書一般校正
1個
¥7,398
税込¥8,138
11日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150
目量(mm)0.02
材質樹脂
デプスバーあり
寸法A(mm)40
寸法B(mm)13
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)3.2
寸法E(mm)15.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
52日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)300
目量(mm)0.02
材質メタル
デプスバーあり
寸法A(mm)64
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)1.5×1.9
寸法D(mm)4
寸法E(mm)15.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
52日以内出荷
円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.03
測定範囲(mm)700
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.4
器差(mm)±0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(mm)0.02
質量(kg)約1.6
寸法L(mm)12
寸法A(mm)900
寸法F(mm)32
寸法D(mm)25
寸法B(mm)135.5
寸法C(mm)115
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
器差(mm)±0.06
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30
測定長(mm)33~700
最大許容誤差(μm)MPE:±60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。
寸法H(°)46
寸法E(°)23
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.2
器差(mm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)10~200
最小表示(mm)0.02
質量(g)320
器差(mm)±0.07
円筒内径の段差部が測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)外側0~200、内側2~200
最小表示量(mm)0.02
器差(mm)±0.03
ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
1
2
次へ
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。