ノギス :「12用」の検索結果
関連キーワード
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)10
寸法a(mm)12
最小表示量(mm)0.01
寸法b(mm)17
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.05
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様DIN862準拠
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)有り
内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)24~150
寸法L(mm)250
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)28
寸法a(mm)5
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)2
器差(mm)±0.04
寸法b(mm)12
寸法c(mm)16
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。