ノギス :「ディスプレイ ワイヤレス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。
付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)
適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mm
トラスコ品番836-0247
測定範囲(mm)0~150
電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)
器差(mm)±0.03
最小表示(mm)0.01
保護等級IP67
デプスバー有
1本
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
アズワン品番62-8748-80-20
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
1本
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
アズワン品番62-8748-80-56
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
アズワン品番62-8748-80-57
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。