9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージセレクタ3
エコ商品
最大3台の測定器を接続し接続ケーブルを差し替えることなくスライドスイッチで切り替え可能。インプットツール間の接続ケーブル1m標準付属(No. 936936)
ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番939039
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード2m
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDM ケーブル長(m)2 コネクタ形状平L型(左出し) ミツトヨ品番905694
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。
仕様器差(mm):±0.03●繰返し精度(mm):0.01●サムローラ:あり●データ出力:あり●電源:酸化銀電池(SR44)×1個●電池寿命:約5年(通常使用時)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式●応答速度:無制限●液晶表示部:7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm●機能:電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールド●警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー●使用温度(℃):0~40●保存温度(℃):-10~60●保護等級:なし●サイズ:404×111.5mm●重量:350g 測定範囲(mm)0~300 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番63-7289-68-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。データホールドは、ホールドユニット(HOLDスイッチ付)により可能です。
仕様器差(mm):±0.03●繰返し精度(mm):0.01●サムローラ:あり●データ出力:あり●電源:酸化銀電池(SR44)×1個●電池寿命:約5年(通常使用時)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式●応答速度:無制限●液晶表示部:7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm●機能:電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールド●警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー●使用温度(℃):0~40●保存温度(℃):-10~60●保護等級:なし●サイズ:404×111.5mm●重量:350g 測定範囲(mm)0~300 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番63-7289-68-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。オートバワーオンオフ機能は、約20分で表示が消え、またスライダを動かすと自動的に電源ONになります。ーラントプルーフは、全ての切削油に対して万全ではありません。
仕様器差(mm):±0.03●繰返し精度(mm):0.01●サムローラ:あり●データ出力:あり●電源:酸化銀電池(SR44)×1個●電池寿命:約5年(通常使用時)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式●応答速度:無制限●液晶表示部:7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm●機能:原点設定(ORIGIN)、オートパワーオンオフ機能、データ出力●警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー●使用温度(℃):0~40●保存温度(℃):-10~60●保護等級:IP67●サイズ:404×111.5mm●重量:350g 測定範囲(mm)0~300 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番63-7289-69-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
60,980 税込67,078
16日以内出荷

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。データ出力は、接続ケーブル(DATA出力スイッチ付)により外部出力が可能です。オートバワーオンオフ機能は、約20分で表示が消え、またスライダを動かすと自動的に電源ONになります。ーラントプルーフは、全ての切削油に対して万全ではありません。
仕様器差(mm):±0.03●繰返し精度(mm):0.01●サムローラ:あり●データ出力:あり●電源:酸化銀電池(SR44)×1個●電池寿命:約5年(通常使用時)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式●応答速度:無制限●液晶表示部:7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm●機能:原点設定(ORIGIN)、オートパワーオンオフ機能、データ出力●警報装置:電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー●使用温度(℃):0~40●保存温度(℃):-10~60●保護等級:IP67●サイズ:404×111.5mm●重量:350g 測定範囲(mm)0~300 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番63-7289-69-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
60,980 税込67,078
16日以内出荷

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) シリーズ573 種別穴中心間測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~9.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度無制限 デプスバーなし シリーズ573 種別端面~穴中心距離測定 保護等級IP67 適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
98,980 税込108,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります