ノギス :「表示器」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001 付属品ACアダプタ・ゴム足 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露) 電源専用ACアダプタNo.526688 量子化誤差±1カウント 出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替 入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6 表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大 保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露) 公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤) 公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ) ミツトヨ品番542-007
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。 測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番6-5700-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷

切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。 測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番6-5700-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正
1個
51,980 税込57,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります