ノギス :「マイクロノギス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 質量(g)約50(電池含む) デプスバー無し 動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約1年 ジョウ長(mm)内側/16、外側/40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm)0.01 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm)16 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 最大応答速度(m/sec)3 外形寸法E(mm)16 防水仕様IP54相当 デプスバー(有・無) 特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年)約1
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります