2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 質量(g)約160(電池含まず) 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.01 最大測定長(mm)150 防塵防水性能IP67 最大誤差(mm)±0.02 ジョウ長(mm)40.2 アズワン品番64-7912-84
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります