ノギス :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 質量(g)約160(電池含まず) 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.01 最大測定長(mm)150 防塵防水性能IP67 最大誤差(mm)±0.02 ジョウ長(mm)40.2 アズワン品番64-7912-84
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23) 材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂 質量(g)184 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) アズワン品番65-2173-65
1台
25,000 税込27,500
翌々日出荷

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります