ノギス :「isoネジ」の検索結果

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)105 呼び寸法M12×P1.25 アズワン品番64-2258-13
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)105 呼び寸法M12×P1.0 アズワン品番64-2258-12
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)92 呼び寸法M8×P1.0 アズワン品番64-2258-09
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)86 呼び寸法M7×P1.0 アズワン品番64-2258-08
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)92 呼び寸法M10×P1.25 アズワン品番64-2258-11
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)74 呼び寸法M6×P0.75 アズワン品番64-2258-07
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)72 呼び寸法M3.5×P0.6 アズワン品番64-2258-06
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)105 呼び寸法M12×P1.5 アズワン品番64-2258-05
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)60 呼び寸法M2×P0.4 アズワン品番64-2258-04
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)92 呼び寸法M10×P1.0 アズワン品番64-2258-10
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング