絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.1(1)
材質
- 樹脂(1)
デプスバー(有・無)
- あり(1)
ブランド
- LIBRA
- モノタロウ(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(408)
- KANON(中村製作所)(79)
- SK(新潟精機)(71)
- TESA[測定用品](57)
- シンワ測定(20)
- INSIZE(インサイズ)(20)
- 全晴(9)
- 松井精密(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- エスコ(5)
- テクロック(5)
- SK11(5)
- ムラテックKDS(4)
- 東栄工業(4)
- TRUSCO(4)
- KTC(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- マグネスケール(3)
- はくでん(3)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタルノギス
LIBRA(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.1再現性0.1mm材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)有