ノギス :「ノギス 校正」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm
材質ステンレス
全長(mm)150
質量(g)195
測定範囲(mm)100
最小表示量(mm)0.05
アズワン品番4-485-01-20
デプスバー(有・無)あり
校正証明書一般校正
1個
¥8,610
税込¥9,471
14日以内出荷
本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。
目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくいシルバー仕上げです。
最小読取値(mm)0.05
校正証明書一般校正
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。反射しにくいシルバー仕上げです。
最小読取値(mm)0.05
校正証明書一般校正(英語)
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。