ノギス :「粉塵 測定」の検索結果

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります