コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズKANON(中村製作所)11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズKANON(中村製作所)11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷から14日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
ダイヤルノギス 200mm 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷
ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1852-49-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷
ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1852-49-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
ピタノギス 中国語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズKANON(中村製作所)9日以内出荷から12日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズKANON(中村製作所)11日以内出荷から12日以内出荷
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタル両丸口ノギスKANON(中村製作所)6日以内出荷から8日以内出荷
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個
ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)翌々日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
EピークノギスKANON(中村製作所)3日以内出荷から10日以内出荷
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。
(+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定)
測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。
最大値を求める測定に使用。
表示部にMAXの文字が表示されます。
(-)ピークホールドモード MINモード(外径測定)
測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。
最小値を求める測定に使用。
表示部にMINの文字が表示されます。
フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に最小表示量(mm)0.01電源SR44/1個
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)6日以内出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス
一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
短脚ノギス300mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(g)210器差(mm)±0.04
短脚ノギス200mmKANON(中村製作所)5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02質量(g)180器差(mm)±0.03
小穴ピッチノギス150mmKANON(中村製作所)4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.05質量(g)180器差(mm)±0.07
デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~
EピークノギスKANON(中村製作所)税込¥18,678~¥16,980~
ワイドノギスKANON(中村製作所)税込¥21,978~¥19,980~