ノギス :「深 さ 測定 器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス
RoHS
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に 付属品ボタン型電池CR-2032×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 通信可能距離(m)約5 デプスバー(有・無)
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(中国語)
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(英語)
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
57,980 税込63,778
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正(英語)
1本
22,980 税込25,278
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正(中国語)
1本
22,980 税込25,278
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
73,980 税込81,378
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります