ノギス :「精密 ノギス」の検索結果

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655 測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1852-49-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
17,980 税込19,778
16日以内出荷

ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655 測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.01 アズワン品番61-1852-49-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
17,980 税込19,778
16日以内出荷

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
23,980 税込26,378
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります