ノギス :「メモ」の検索結果
関連キーワード
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに
適合機種GDCシリーズ
材質プラスチック
質量(g)95
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)
対応OSWindows 7、8、10、11
コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67
対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに
適合機種DEI-127M、DEI-254M
材質プラスチック
質量(g)90
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)各1
対応OSWindows 7、8、10、11
コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73
対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。
通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
測定範囲(mm)0~150
材質ステンレススチール
幅(mm)77
厚さ(mm)12
全長(mm)228
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。