ノギス :「医療用ノギス」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
こんなお得な商品も!

ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
質量(g)70
タイプアナログ
寸法A(mm)160
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)14
最大測定長(mm)100
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。