デジタルノギス 300mm 校正書類付SK(新潟精機)4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルノギス 150mm 校正書類付SK(新潟精機)(1件のレビュー)3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルノギス 100mm 校正書類付SK(新潟精機)4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)167寸法D(mm)30寸法B(mm)60表示大型LCD寸法C(mm)10器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルSラインキャリパSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67
穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。
穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョウノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 校正証明付きSK(新潟精機)(1件のレビュー)予約販売
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型SK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 超硬チップ付SK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
シルバー標準型ノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポイントノギスSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギスSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
測定範囲(mm)0~300質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
シルバーM型ノギス 快段目盛SK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲(mm)0~150材質ステンレススチール幅(mm)77厚さ(mm)12全長(mm)228質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
SK デジタルノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲(mm)0~600RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンファイバーデジタルノギスSK(新潟精機)(5件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
ミニノギスSK(新潟精機)(23件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー有主な用途外側・内側・深さ測定に特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
プレノギスSK(新潟精機)(6件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12
LRノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ仕上シルバーデプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小読取値(mm)0.01デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±30特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
デジタルノギスSK(新潟精機)(4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー有最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に取扱説明書(0.3MB)
シルバー標準型ノギスSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
標準ポケットノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~