ノギス :「測定用品 寸法」の検索結果
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。
測定範囲(mm)0~100
最小読取値(mm)0.1
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)155
寸法D(mm)24
寸法B(mm)49
寸法C(mm)12
こんなお得な商品も!
デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)
材質カーボンコンポジットプラスチック
最小表示量(mm)0.1
機能オートスタート機能
使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)5~150
トラスコ品番161-4801
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~5
ジョウ寸法(mm)60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に
測定範囲(mm)10~150
トラスコ品番161-4802
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)220
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
適合穴径(Φmm)1~10
ジョウ寸法(mm)100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
質量(g)70
タイプアナログ
寸法A(mm)160
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)14
最大測定長(mm)100
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に
器差(mm)±0.2
寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0
測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)ステンレス
質量(g)150
タイプデジタル
電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
最小読取値(mm)0.01
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±30
特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。
ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に
最小表示(mm)0.05
セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)ステンレス
器差(mm)±0.1
仕上シルバー仕上
デプスバー無
ベース寸法(mm)100
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。
通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に
測定範囲(mm)3~125
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)195
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4952
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に
タイプアナログ
仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)125
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)±0.07
平行度(mm)ベース:0.07
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
ベース幅(mm)100
デプスバー(有・無)無
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4800
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4949
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
内径(Φmm)4以上(測定可能管)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)46
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
測定範囲(mm)0~300
質量(kg)2.05
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
付属品PCケースSR44
材質ステンレス
質量(g)250
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-300
電源SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17
デプスバー有
最大許容誤差(μm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼
タイプアナログ
仕上シルバー
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ブロックゲージは2級相当品です。
専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用として
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。
用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に
材質本体/炭化水素系溶剤
本体質量(g)940
内容量(mL)1,000
分類第2石油類
液性液体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm
付属品CR2032
厚さ(mm)当接部:0.3
材質(本体)ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0~8
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)110
最小読取値(mm)0.01
先端角度本尺30°
許容誤差EMPE±0.05mm
保管温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)235
寸法D(mm)40
寸法B(mm)76
表示大型LCD
寸法C(mm)15
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に
付属品●PCケース●CR2032
材質●本体:ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-150
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W240×H130×D17
本体質量(g)230
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差 mg(±)0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に
材質アルミ
本体質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18
適合幅(mm)【スケール】40以下
デプスバー(有・無)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)【スケール】2以下
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~300
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)400
寸法D(mm)60
寸法B(mm)100
表示大型LCD
寸法C(mm)20
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに
適合機種GDC-KEY
材質本体:ABS
型モーメンタリ※踏込時
質量(g)95
ケーブル長(m)1.9
コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100
動作力15N
RoHS指令(10物質対応)対応
特性記録回数(回/踏込):1
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途パソコンのキーボード操作用フットペダルに
材質本体:ABS
型モーメンタリ※踏込時
質量(g)140
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×33×100
動作力35N
RoHS指令(10物質対応)対応
特性記録回数(回/踏込):1、連続
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに
適合機種DEI-127M、DEI-254M
材質プラスチック
質量(g)90
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)各1
対応OSWindows 7、8、10、11
コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73
対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
用途デジタル面取測定ノギス用のマスタに
適合機種GDCP-45C8、GDCP-30C8
材質ステンレス
寸法(mm)基準寸法:4
質量(g)25
角度(°)基準面:45、30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに
適合機種GDCシリーズ
材質プラスチック
質量(g)95
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)
対応OSWindows 7、8、10、11
コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67
対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~100
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)167
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
表示大型LCD
寸法C(mm)10
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1
2
次へ
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。