ノギス :「溝測定器」の検索結果
関連キーワード
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に
測定範囲(mm)3~125
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)195
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
測定範囲(mm)22~150
トラスコ品番161-4806
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)30
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。