21ページ目: ノギス

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,061件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送信機 [EA725D-20用] エスコ送信機 [EA725D-20用]エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5アズワン品番65-2173-67接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコデジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mmエスコ
23,900税込26,290
1台
翌日出荷
セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)アズワン品番65-2173-65
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品PCケースSR44材質ステンレス質量(g)250タイプデジタル測定範囲(mm)0-300電源SR44(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17デプスバー最大許容誤差(μm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
ダイヤルノギスCCMAP150 TESA[測定用品]ダイヤルノギスCCMAP150TESA[測定用品]
19,980税込21,978
1個
52日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150目量(mm)0.02材質樹脂デプスバーあり寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5
ダイヤルノギスCCMAM300 TESA[測定用品]ダイヤルノギスCCMAM300TESA[測定用品]
48,980税込53,878
1個
52日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)300目量(mm)0.02材質メタルデプスバーあり寸法A(mm)64寸法B(mm)20.6寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)4寸法E(mm)15.5
ダイヤルノギスCCMAM150 TESA[測定用品]ダイヤルノギスCCMAM150TESA[測定用品]
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150目量(mm)0.01材質メタルデプスバーあり寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5
デジタルノギスTWIN-CAL IP67 TESA[測定用品]デジタルノギスTWIN-CAL IP67TESA[測定用品]
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
デジタルノギス(ポイント型) エスコデジタルノギス(ポイント型)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200アズワン品番65-2173-46
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
8,010税込8,811
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ノギス(左右兼用) エスコノギス(左右兼用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180gアズワン品番65-2173-53
ノギス(ステンレス製) エスコノギス(ステンレス製)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
ギャップキャリパ SK(新潟精機)ギャップキャリパSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定にタイプアナログアームストレート仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)デジタルケガキノギス用ケガキ針SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル細溝内測ジョウノギス SK(新潟精機)デジタル細溝内測ジョウノギスSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03測定範囲(mm)0~150RoHS指令(10物質対応)対応
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
49,980税込54,978
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)測定工具ブック ノギスxマイクロメータSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1セット(2個)
翌々日出荷
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定にタイプアナログ仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)RoHS指令(10物質対応)対応
600mm デジタルロングジョーノギス エスコ600mm デジタルロングジョーノギスエスコ
180,000税込198,000
1個
当日出荷
仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
600mm ノギス エスコ600mm ノギスエスコ
61,000税込67,100
1個
当日出荷
仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。材質ステンレス(シルバー仕上)最小読取値0.05mm測定値(最大)600ジョウ長(mm)100
ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
ゲージブロックE-RM60B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM60B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×8
ゲージブロックE-RM2-30B/60B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM2-30B/60B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)25×100×8
ゲージブロックE-RM2-15B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM2-15B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)20×100×4
ゲージブロックE-RM-S15B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM-S15B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×3
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2質量(kg)3.15測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
150mm デジタルノギス[防水型] エスコ150mm デジタルノギス[防水型]エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2アズワン品番64-7912-84
150mm デジタルノギス エスコ150mm デジタルノギスエスコ
9,260税込10,186
1台
翌日出荷
付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40アズワン品番65-2173-66防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
70mm ノギス(コンパクト型) エスコ70mm ノギス(コンパクト型)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
材質ステンレス(シルバー仕上)質量(g)25最大測定長(mm)70ジョウ長(mm)18.5アズワン品番64-7912-61
100mm ノギス(真鍮製) エスコ100mm ノギス(真鍮製)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
材質真鍮(硬質)質量(g)40最大測定長(mm)100ジョウ長(mm)20アズワン品番64-7912-80
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5アズワン品番64-2258-05
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0アズワン品番64-2258-12
M10xP1.0/92mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M10×P1.0アズワン品番64-2258-10
M8xP1.0/92mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM8xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M8×P1.0アズワン品番64-2258-09
M7xP1.0/86mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)86呼び寸法M7×P1.0アズワン品番64-2258-08
M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75アズワン品番64-2258-07
M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6アズワン品番64-2258-06
M2xP0.4/60mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)60呼び寸法M2×P0.4アズワン品番64-2258-04
10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用) エスコ10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)エスコ
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス