ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 サムローラなし
1台ほか
87,980 税込96,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタルノギス シンワ測定 動画あり
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm)0.01 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最大応答速度1m/s 保存温度(℃)-10~60 デプスバー無し 使用湿度範囲80%以下 寸法g(mm)- 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ534
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大見工業ケガキゲージ KW-200
エコ商品
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。 仕様コラム 400mmまで使用できます トラスコ品番357-3046 最大測定長(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デジタル長尺ノギス SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モーゼル形ノギス
緑のライン入り。
1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCM
最小表示量(mm)0.02
1本ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。 非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1個ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
126,800 税込139,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
209,800 税込230,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用のため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529)※1 電池寿命連続5000時間
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります