23ページ目: ノギス

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,061件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01電源CR2032(テスト用付属)器差(mm)±0.03測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22
BluetoothBO× SK(新潟精機)BluetoothBO×SK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として電源リチウムポリマー電池最小表示量(mm)0.01連続使用時間(時間)17充電時間(時間)100BluetoothBluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)デジタルノギス (公差設定)SK(新潟精機)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス (プリセット) SK(新潟精機)デジタルノギス (プリセット)SK(新潟精機)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
マンホール段差測定器 ホールマン SK(新潟精機)マンホール段差測定器 ホールマンSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に器差(mm)±0.2寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0測定値65mm(取付曲尺長手-143)
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
レーザー距離計 レーザーテクノロジーレーザー距離計レーザーテクノロジー
659,800税込725,780
1個
6日以内出荷
1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~6.35mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~6.35mmノガ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-07
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mmノガ
469,800税込516,780
1個
62日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-06
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mmノガ
499,800税込549,780
1個
62日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-05
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65~6.35mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65~6.35mmノガ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-04
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~4.25mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~4.25mmノガ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-03
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~2.45mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~2.45mmノガ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-02
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~1.55mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~1.55mmノガ
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-01
デュアルアーム ノガデュアルアームノガ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプアズワン品番3-5527-03
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
ネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ネックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05
高所作業向けキャリパー BAHCO(バーコ)高所作業向けキャリパーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
仕様高所作業向けキャリパートラスコ品番855-2007材質工具鋼質量(g)185アズワン品番64-6802-31
Eピークノギス KANON(中村製作所)EピークノギスKANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に最小表示量(mm)0.01電源SR44/1個
ダイヤルノギス TESA[測定用品]ダイヤルノギスTESA[測定用品]
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ケガキゲージ SK(新潟精機)ケガキゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上デプスバーベース寸法(mm)100
俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所)俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RFKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に測定範囲(mm)16~300最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-BKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に最小表示(mm)0.01付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05使用電池SR44デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”KANON(中村製作所)
81,980税込90,178
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)サークルデジタルノギス E-CCMKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
USBインプットツール/マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
適合マイクロ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380E
150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ150mm デジタルノギス(左利き用)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725CJ-150測定範囲(mm)0~150
150mm ノギス(デジタル) エスコ150mm ノギス(デジタル)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725-31測定範囲(mm)0~150
200mm ノギス(ステンレス製) エスコ200mm ノギス(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725-2
快段目盛ノギス SK(新潟精機)快段目盛ノギスSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用 シンワ測定部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用シンワ測定(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
フックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)フックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.03
ポイントネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントネックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定が出来ます。 サムローラーにより、微動送りが簡単にできます。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
E-ピタノギス用電池蓋 KANON(中村製作所)E-ピタノギス用電池蓋KANON(中村製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体E-PITA15RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーM型ノギス 快段目盛 SK(新潟精機)シルバーM型ノギス 快段目盛SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M型ノギス(デップス付) 松井精密M型ノギス(デップス付)松井精密(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
最小読取値(mm)0.05

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス