6ページ目: ノギス

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,061件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギスKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。 オートパワーON/OFF機能付です。
用途外側測定、内側測定。
デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)デジタル長尺ノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定デプスバー
542シリーズディスプレイユニットECカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)542シリーズディスプレイユニットECカウンタMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
欠品中
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
C形長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)C形長尺ノギスMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
視差の影響を排除した平行目盛りを採用しています。 スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ160
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番135427
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番132636
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)
149税込164
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ミツトヨ品番132635
コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)コネクタキャップMitutoyo(ミツトヨ)
99税込109
1個
8日以内出荷
クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
379税込417
1個
翌々日出荷
交換用部品 オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジタルノギスTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
ローラー D15 Mitutoyo(ミツトヨ)ローラー D15Mitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番141771
デジタルノギス トップマン[工具・金物]デジタルノギストップマン[工具・金物]
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
大型画面で見やすい表示!
寸法(mm)150測定範囲(mm)0.01-150最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス ポイント測定 シンワ測定デジタルノギス ポイント測定シンワ測定
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
特殊形状デジタルノギス ポイント測定
用途狭い箇所の測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)165本体サイズ(mm)235×73×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
プラステン20 KANON(中村製作所)プラステン20KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
126,800税込139,480
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
デジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
形状横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時)電池寿命(時間)約5000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ(レバーMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット 全晴アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット全晴
31,980税込35,178
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
ノギス JTCノギスJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)235測定範囲(mm)150最小表示量(mm)0.05関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.09MB)
GDCノギスキーボード通信ケーブル SK(新潟精機)GDCノギスキーボード通信ケーブルSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに適合機種GDCシリーズ材質プラスチック質量(g)95電源USBバスパワーケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
ノギス WIZ'AノギスWIZ'A
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途外径、内径、深さ等の測定の際に仕様仕様:さびにくいステンレス製付属品ケース材質本体:ステンレスシルバー最小読取値(mm)0.02
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本
11日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
デジマチックノギス 定圧 573-191-30 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 定圧 573-191-30 校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様器差(mm):±0.05●本尺のジョウの移動量:0.3mm●測定力:0.5~1.0N測定範囲(mm)0~180最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7288-83-20デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正
デジマチックノギス 573-642-20 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 573-642-20 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1個
11日以内出荷
内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
仕様器差(mm):±0.05●付属品:収納ケース測定範囲(mm)(内側)10~200最小表示量(mm)0.01アズワン品番63-7259-49-56校正証明書一般校正(英語)
M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ アズワンM型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズアズワン
8,610税込9,471
1個
9日以内出荷
材質ステンレス最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正
デジタルノギス 300N 校正証明書付 KDSデジタルノギス 300N 校正証明書付KDS
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8874-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス 150N 校正証明書付 KDSデジタルノギス 150N 校正証明書付KDS
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8872-60-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス 300mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 300mm 校正書類付SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタルノギスTWIN-CAL IP40 TESA[測定用品]デジタルノギスTWIN-CAL IP40TESA[測定用品]
18,900税込20,790
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により、アップグレードが可能な計測器です。 高い防塵性を擁しています。
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定にタイプデジタルアームストレート電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5RoHS指令(10物質対応)対応

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス