8ページ目: ノギス

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,061件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)
189,800税込208,780
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm KANON(中村製作所)デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~150質量(g)160器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ KANON(中村製作所)オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡKANON(中村製作所)
77,980税込85,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.1最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分)
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05デプスバー
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギスKANON(中村製作所)
18,980税込20,878特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.01
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ)534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-LMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリ Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GCMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1台ほか
8日以内出荷から30日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。 非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
両丸口ノギス KANON(中村製作所)両丸口ノギスKANON(中村製作所)
71,980税込79,178
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
ダイヤルノギス KANON(中村製作所)ダイヤルノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
スイベルノギス Mitutoyo(ミツトヨ)スイベルノギスMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確に出来ます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー
ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック ポイントノギスNTシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー
オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番135426
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番132636
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)
149税込164
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ミツトヨ品番132635
変換プラグ(Zカウンタ用 Mitutoyo(ミツトヨ)変換プラグ(Zカウンタ用Mitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
多機能カウンタへの接続用プラグ
適合Zカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA196
ケース Mitutoyo(ミツトヨ)ケースMitutoyo(ミツトヨ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
適合機種シリンダーゲージRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC865
カバー Mitutoyo(ミツトヨ)カバーMitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1個
翌々日出荷
適合機種シリンダーゲージRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC857
LY71用拡張ボード マグネスケールLY71用拡張ボードマグネスケール
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
仕様LY71用コンパレータユニット
表示ユニット マグネスケール表示ユニットマグネスケール
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~50
デジタルコンビニエンススケール KANON(中村製作所)デジタルコンビニエンススケールKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
機械、測定機器などの位置決めに最適です
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ダイヤルノギス CCMA-M 150 TESA[測定用品]ダイヤルノギス CCMA-M 150TESA[測定用品]
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ノギス KANON(中村製作所)ノギスKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05質量(kg)1.9器差(mm)±0.15
ユビカケ N30 Mitutoyo(ミツトヨ)ユビカケ N30Mitutoyo(ミツトヨ)
469税込516
1台
4日以内出荷
ミツトヨ品番905193
穴ピッチジョーセット Mitutoyo(ミツトヨ)穴ピッチジョーセットMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1セット
9日以内出荷
適合本体CFC-45G・45GC・60G・60GC・100G・150G・200G用ミツトヨ品番914055
ケガキノギス SK(新潟精機)ケガキノギスSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノギス エスコノギスエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
ステンレス製。
測定範囲(mm)150最小目盛(mm)0.05
デジタルギャップキャリパ用スクライバ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ用スクライバSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W40×H29×D3本体質量(g)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ用ホルダ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ用ホルダSK(新潟精機)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W5×H23×D10本体質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス形状ベース:フラットタイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W78×H130×D18本体質量(g)160最小読取値(mm)0.01測定子(mm)スクライバ最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットノギス ゼストポケットノギスゼスト
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
小型で使いよい、ポケットサイズの精密ノギス。 本尺目盛とバーニヤ目盛の組み合わせにより、より正確な測定値を算出することができます。
測定範囲(mm)100測定値最小0.05mm
デジタルノギス 管測定 シンワ測定デジタルノギス 管測定シンワ測定
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途パイプなどの厚さ測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)0.01~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)210本体サイズ(mm)255×76×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定デジタルノギス 穴ピッチ測定シンワ測定
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
ノギス ナリカノギスナリカ
1,000税込1,100
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的なノギス。
仕様深さ測定:可

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス