ノギス :「内径測定器」の検索結果

ノギスとは、1ミリ以下から30センチ程度の長さを正確に測る測定器です。主に工業関係や土木建築などで使用。ものの長さを目で読む標準タイプとデジタルで表示されるデジタルタイプがあります。最少測定値は標準で0.05ミリ、デジタルで0.01ミリの薄さまで測ることが可能です。目盛りが2種類あり、外径測定、内径測定、深さ測定などもでき、厳密な値を必要とする場合、測定誤差やミスをなくすためにデジタル式が好まれます。材質は、屋外で使用されることも多いためステンレス製です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に 測定範囲(mm)外0-150、内20-170 最小読取値(mm)0.01 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)外±0.04、内±0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番573-645-20
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります