デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。
付属品ボタン電池CR2032×1個
トラスコ品番255-7540
全長(mm)128(測定子を除く)
品番メーカーコード:ひ4066
測定範囲(mm)12(最大220)
電源(V)CR2032
器差(mm)±0.005
最小表示(mm)0.001
保護等級IP54
ベース寸法(mm)100
電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)
ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球
出力端子データ:Bluetooth
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。