絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(1)
- 200~400未満(7)
最小表示量(mm)
- 0.01(2)
- 0.02(7)
- 0.05(1)
ベース寸法(mm)
- 40(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 250(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(8)
器差(mm)
- ±0.04
- ±0.005(1)
- ±0.01(1)
- ±0.015(2)
- ±0.02(35)
- ±0.03(37)
- ±0.05(15)
- ±0.06(7)
- ±0.07(12)
- ±0.08(3)
- ±0.10(3)
- ±0.12(1)
- ±0.15(3)
- ±0.20(3)
- ±2(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(8)
- SK(新潟精機)(1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
簡易デプスゲージ ミニタイプ
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!用途深さ測定。材質ステンレス全長(mm)160質量(g)約63測定範囲(mm)0~50器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)39×45
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷質量(g)410測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200
ロングベース型デプスゲージ300mmべース250mm
KANON(中村製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷質量(kg)1.1測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250
ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm
KANON(中村製作所)¥65,980~税込¥72,578~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷質量(g)350測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150
フック付デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ400mm
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本ほか8日以内出荷から9日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
スパン交換式デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100