絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(2)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
器差(mm)
- ±0.04
- ±0.005(1)
- ±0.02(35)
- ±0.03(25)
- ±0.05(9)
- ±0.06(7)
- ±0.07(7)
- ±0.20(3)
- ±2(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
200~400未満(1)

デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント