絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)(5)
  • 松井精密(1)
最大測定範囲(mm)
  • 200~400未満(5)
最小表示量(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
ベース寸法(mm)
  • 200
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 63(1)
  • 63.5(12)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(109)
  • 101.6(8)
  • 120(2)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 250(16)
  • 300(1)
  • -(4)
  • Φ16(3)
  • Φ25(3)
  • Φ40(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(4)
器差(mm)
  • ±0.02(2)
  • ±0.03(2)
  • ±0.04(1)
±0.02・±0.03・±0.04
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デップスゲージロングベース 松井精密デップスゲージロングベース松井精密
25,780税込28,358
1個
当日出荷から10日以内出荷
大きい穴の測定にJIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mmKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01ベース長(mm)200器差(mm)0.02
ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mmKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.04質量(g)410
ロングベース型デプスゲージ200mmべース200mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ200mmべース200mmKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.03質量(g)380
ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm KANON(中村製作所)ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mmKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200器差(mm)±0.03質量(g)370寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)200寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±40
デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1本ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01ベース寸法(mm)200器差(mm)±0.02

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ