デプスゲージ :「寸法測定器」の検索結果
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
関連キーワード
商品豆知識
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量でコンパクトです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
継足付きです。
精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7531
アズワン品番67-5651-59
1台
¥106,800
税込¥117,480
30日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量でコンパクトです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
継足付きです。
ベース巾大です。
精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):100●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7536
アズワン品番67-5651-60
1台
¥106,800
税込¥117,480
30日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密深さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●器差(mm):±0.006●最小表示(mm):0.001●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):針状●保護等級:IP67●電源:CR2032●保護等級:IP67●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:255-7539
アズワン品番67-5651-54
1個
¥135,000
税込¥148,500
32日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密厚さ測定に。
デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。