デプスゲージ :「測定器」の検索結果

デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信、デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。、Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。、無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure® Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。、TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。、タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台
96,000 税込105,600
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密深さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●器差(mm):±0.006●最小表示(mm):0.001●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):針状●保護等級:IP67●電源:CR2032●保護等級:IP67●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:日本●コード番号:255-7539 アズワン品番67-5651-54
1個
135,000 税込148,500
32日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量コンパクトで1/1000mm精度です。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密厚さ測定に。
1台
135,000 税込148,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量でコンパクトです。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 継足付きです。 精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7531 アズワン品番67-5651-59
1台
106,800 税込117,480
30日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。 超軽量でコンパクトです。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 継足付きです。 ベース巾大です。 精密厚さ測定に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):100●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7536 アズワン品番67-5651-60
1台
106,800 税込117,480
30日以内出荷

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります