デプスゲージ :「厚さ測定」の検索結果
関連キーワード
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。
測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
本体サイズ(mm)113×60×18
オートパワーオフ無操作状態で約5分
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
湿度(%)(保管)80以下
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。