絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(105)
  • KANON(中村製作所)(39)
  • SK(新潟精機)(17)
  • エスコ(12)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 松井精密(2)
  • はくでん(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • フジツール(1)
  • マール社(1)
  • JTC(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • Milescraft(1)
  • TIME(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(23)
  • 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(10)
  • 0.01(19)
ベース寸法(mm)
  • 50(5)
  • 75(11)
  • 100(8)
  • 150(3)
  • -(3)
  • Φ16(2)
  • Φ25(2)
校正証明書
  • -(10)
  • 付き(8)
器差(mm)
  • ±0.005(1)
  • ±0.01(1)
  • ±0.015(2)
  • ±0.02(1)
±0.005・±0.01・±0.015・±0.02
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型デジタルデプスゲージ テクロック普及型デジタルデプスゲージテクロック
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
標準型デジタルデプスゲージ テクロック標準型デジタルデプスゲージテクロック
61,980税込68,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
標準型デジタル デプスゲージ テクロック標準型デジタル デプスゲージテクロック
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下アズワン品番65-3586-07
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2テクロック
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
デプスゲージ テクロックデプスゲージテクロック
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
用途測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)20最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16(a×b)器差(mm)±0.015全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
87,980税込96,778
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
28,980税込31,878
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
測定子・継足 ZSシリーズ テクロック測定子・継足 ZSシリーズテクロック
979税込1,077
1個
10日以内出荷
低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック低圧測定力デジタルデプスゲージテクロック
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
低圧用のデジタルデプスゲージ
測定範囲(mm)12目量(mm)0.01
低圧測定力デプスゲージ テクロック低圧測定力デプスゲージテクロック
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック低圧測定力デジタルデプスゲージテクロック
42,980税込47,278
1個
24日以内出荷
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2130S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2130S2テクロック
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2テクロック
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2テクロック
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
低圧測定力デプスゲージ DMD-210A/L テクロック低圧測定力デプスゲージ DMD-210A/Lテクロック
41,980税込46,178
1台
40日以内出荷
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2110S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2110S2テクロック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2テクロック
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2テクロック
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-250S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-250S2テクロック
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
大型デプスゲージ テクロック大型デプスゲージテクロック
62,980税込69,278
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球質量(g)750測定力(N)2.5以下指示誤差±50μm
測定子・継足 ZSシリーズ テクロック測定子・継足 ZSシリーズテクロック
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
デプスゲージ テクロックデプスゲージテクロック
35,980税込39,578
1個ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)270タイプΦ2mmニードル測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ2平測定子部品コード:ZS-530ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ