絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(22)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(9)
- 0.01(18)
ベース寸法(mm)
- 50(4)
- 75(11)
- 100(7)
- 150(2)
- -(3)
- Φ16(1)
- Φ25(1)
校正証明書
- -(10)
- 付き(8)
器差(mm)
- ±0.005(1)
- ±0.01(1)
- ±0.015(2)
- ±0.02(1)
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
- KANON(中村製作所)(24)
- SK(新潟精機)(14)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- エスコ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- はくでん(2)
- イマオコーポレーション(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- シンワ測定(1)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- Milescraft(1)
- TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価

普及型デジタルデプスゲージ
テクロック¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
テクロック¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)
テクロック(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から24日以内出荷用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2
テクロック¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
テクロック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
デジタルデプスゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から50日以内出荷標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き用途ワークの深さや段差を測定
デプスゲージ
テクロック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。用途測定物の深さや段差の測定に。全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)20目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下器差(mm)±0.015最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球ベース寸法(mm)75×16(a×b)測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から60日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
デジタルデプスゲージ
テクロック¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2
テクロック¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2
テクロック¥55,980税込¥61,5781台当日出荷質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥79,980~税込¥87,978~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
大型デプスゲージ
テクロック¥62,980~税込¥69,278~1個ほか32日以内出荷から60日以内出荷質量(g)750測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球指示誤差±50μm
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。用途小穴深さ、凸凹面の測定に。全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下器差(mm)±0.01測定子形状(mm)針状ベース寸法(mm)50×16測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
標準型デジタル デプスゲージ
テクロック¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
デプスゲージ
テクロック¥35,980~税込¥39,578~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mmニードル測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ2平測定子部品コード:ZS-530ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20